ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(トイレ関連)
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
洗面所
材質
アクリル(白)
寸法(mm)
50×150×2厚
注文コード
20632754
品番
RS1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
この商品は
文字内容・材質・寸法
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
洗面所
寸法(mm)
50×150×2厚
トラスコ品番
746-9551
材質
アクリル(白)
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
20
取付方式
裏接着テープ付