ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(トイレ関連)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20632806
品番
RS1-8
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
文字内容
お手洗(男)
寸法(mm)
50×150×2厚
トラスコ品番
747-0118
材質
アクリル(白)
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
20
取付方式
裏接着テープ付