ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(トイレ関連)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20632937
品番
RS2-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
文字内容
男子トイレ
寸法(mm)
80×240×3厚
トラスコ品番
747-0355
材質
アクリル(白)
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
70
取付方式
裏接着テープ付