ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(トイレ関連)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20633348
品番
RS6-7
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
文字内容
御手洗TOILET
寸法(mm)
50×150×2厚
トラスコ品番
747-6400
材質
アルミ(ヘアライン)
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
41
取付方式
裏接着テープ付