室名表示板(トイレ関連)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20633384 品番 RS6-11
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
文字内容女子トイレ 寸法(mm)50×150×2厚 トラスコ品番747-5586 材質アルミ(ヘアライン) 仕様裏接着テープ付、片面表示 質量(g)41 取付方式裏接着テープ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20633332
2019-05-18
用途:
トイレのドア
ゴールドスター株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

トイレの表示板で良いのがなく探していましたが、良いのがすぐ見つかりました。サイズの種類があればなおいいです。

対象商品:
20633226
2017-04-02
用途:
作業時
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする