ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(トイレ関連)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20633402
品番
RS7-2
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
文字内容
化粧室
寸法(mm)
80×240×3厚
トラスコ品番
747-7139
材質
アルミ(ヘアライン)
仕様
平付金具専用、片面表示
質量(g)
160