ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(トイレ関連)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20633454
品番
RS7-7
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
文字内容
御手洗TOILET
寸法(mm)
80×240×3厚
トラスコ品番
747-7686
材質
アルミ(ヘアライン)
仕様
平付金具専用、片面表示
質量(g)
160