ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(トイレ関連)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20633488
品番
RS7-10
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
文字内容
男子トイレ
寸法(mm)
80×240×3厚
トラスコ品番
747-6752
材質
アルミ(ヘアライン)
仕様
平付金具専用、片面表示
質量(g)
160