ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(病院関連)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全352種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20633612
品番
RS1-33
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
文字内容
通用口
取付方式
裏接着テープ付
材質
アクリル(白)
トラスコ品番
746-9594
寸法(mm)
50×150×2厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
20