室名表示板(病院関連)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20633673 品番 RS1-83
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) アウトレット
¥599439
文字内容受付 取付方式裏接着テープ付 材質アクリル(白) トラスコ品番747-0151 寸法(mm)50×150×2厚 仕様裏接着テープ付、片面表示 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20634102
2019-12-28
用途:
リフォーム工事
サービス業

厚みもあり、しっかりした商品です。種類も豊富ですのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする