※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・オートスイッチ種類など298種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク(mm)
- 10
- オートスイッチ種類
- Y7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-2線-縦取出し
- 注文コード
- 20636655
- 品番
- CXSL32-10R-Y7BWVZS
参考基準価格(税別)¥39,160販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。