ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(病院関連)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全352種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20636936
品番
RS7-121
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
文字内容
待合室
材質
アルミ(ヘアライン)
トラスコ品番
747-6990
寸法(mm)
80×240×3厚
仕様
平付金具専用、片面表示
質量(g)
160