ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(更衣室・シャワー室関連)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
男子シャワー室
材質
アクリル(白)
寸法(mm)
50×150×2厚
注文コード
20637216
品番
RS1-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
文字内容・材質・寸法
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
男子シャワー室
取付方式
裏接着テープ付
材質
アクリル(白)
トラスコ品番
746-9454
寸法(mm)
50×150×2厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
20