SS5Y7-10L31-02DS-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 SMC 20637384 SS5Y7-10L31-02DS-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 SMC 20637384

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20637384 品番 SS5Y7-10L31-02DS-C10-NA
参考基準価格(税別)¥21,620 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 取付け方法(-) 直接取付 バルブ連数2 取出位置(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 型式(10) 横配管形 芯数(L3) 9芯 リード線(m)(1) 0.6 配線方式(S) 配列指定 銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする