ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(更衣室・シャワー室関連)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20637758
品番
RS6-19
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
シャワー室
取付方式
裏接着テープ付
材質
アルミ(ヘアライン)
トラスコ品番
747-5845
寸法(mm)
50×150×2厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
41