室名表示板(更衣室・シャワー室関連)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20637864 品番 RS7-19
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
文字内容シャワー室 材質アルミ(ヘアライン) トラスコ品番747-7121 寸法(mm)80×240×3厚 仕様平付金具専用、片面表示 質量(g)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
ドア入口

入口が並んでいて分かりずらかったため購入しました。アルミなのでかっこいいです!

対象商品:
20637688
2016-10-20
用途:
改修工事時
株式会社大和建設 様 (建設業・工事業)

シンプルかつ綺麗で、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする