RS1-42 室名表示板(会議室関連) ユニット 20638013

室名表示板(会議室関連)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容集会室 材質アクリル(白) 寸法(mm)50×150×2厚 注文コード20638013 品番RS1-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は文字内容・材質・寸法など92種類から選べます 他の種類を見る
文字内容集会室 取付方式裏接着テープ付 材質アクリル(白) トラスコ品番746-9691 寸法(mm)50×150×2厚 仕様裏接着テープ付、片面表示 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
ミーティングルーム扉貼り付け

ミーティングルームの入り口ドアに貼り付けました。少し高級に見えてかっこいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20638013
2020-03-18
用途:
公民館のリフォームをしたのでその表示用
農・林・水産業

複数まとめて購入しましたが、サイズ フォントが統一された表示板で いい感じです

対象商品:
20638022
2017-02-24
用途:
会議室表示

裏面にテープがあり手軽で簡単に張り付けられました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする