RS7-60 室名表示板(会議室関連) ユニット 20638713

室名表示板(会議室関連)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)80×240×3厚
文字内容会議室
材質アルミ(ヘアライン)
内容量1枚注文コード20638713品番RS7-60
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
文字内容会議室材質アルミ(ヘアライン)トラスコ品番747-7589寸法(mm)80×240×3厚仕様平付金具専用、片面表示質量(g)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: ミーティングルーム扉貼り付け

ミーティングルームの入り口ドアに貼り付けました。少し高級に見えてかっこいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20638013
2020-03-18
用途: 公民館のリフォームをしたのでその表示用
農・林・水産業

複数まとめて購入しましたが、サイズ フォントが統一された表示板で いい感じです

対象商品 : 20638022
2017-02-24
用途: 会議室表示

裏面にテープがあり手軽で簡単に張り付けられました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする