室名表示板(物置関連)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20638932 品番 RS1-26
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
文字内容倉庫 取付方式裏接着テープ付 材質アクリル(白) トラスコ品番746-9519 寸法(mm)50×150×2厚 仕様裏接着テープ付、片面表示 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
自宅横の物置

最近宅急便の置き配が多いので、配達員が分かるように玄関横の物置小屋に取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
20638957
2020-03-18
用途:
公民館のリフォームをしたのでその表示用
農・林・水産業

いくつかまとめて購入し貼り付けましたが、サイズ フォントがそろっており良かった

対象商品:
20638975
2017-03-02
用途:
室名表示
卸売・小売業

貼りやすく良かった。               
字体(ゴシック体)が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする