曜日別特売
RS1-31 室名表示板(物置関連) ユニット 20638984

室名表示板(物置関連)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)50×150×2厚
文字内容物品庫
材質アクリル(白)
内容量1枚注文コード20638984品番RS1-31
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
文字内容物品庫取付方式裏接着テープ付材質アクリル(白)トラスコ品番746-9578寸法(mm)50×150×2厚仕様裏接着テープ付、片面表示質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 自宅横の物置

最近宅急便の置き配が多いので、配達員が分かるように玄関横の物置小屋に取り付けました。

1が参考にしています
対象商品 : 20638957
2020-03-18
用途: 公民館のリフォームをしたのでその表示用
農・林・水産業

いくつかまとめて購入し貼り付けましたが、サイズ フォントがそろっており良かった

対象商品 : 20638975
2017-03-02
用途: 室名表示
卸売・小売業

貼りやすく良かった。               
字体(ゴシック体)が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする