室名表示板(設備室関連)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20639422 品番 RS1-36
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
文字内容機械室 取付方式裏接着テープ付 材質アクリル(白) トラスコ品番746-9624 寸法(mm)50×150×2厚 仕様裏接着テープ付、片面表示 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする