RS1-38 室名表示板(設備室関連) ユニット 20639447

室名表示板(設備室関連)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容空調機械室 材質アクリル(白) 寸法(mm)50×150×2厚 注文コード20639447 品番RS1-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は文字内容・材質・寸法など56種類から選べます 他の種類を見る
文字内容空調機械室 取付方式裏接着テープ付 材質アクリル(白) トラスコ品番746-9641 寸法(mm)50×150×2厚 仕様裏接着テープ付、片面表示 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする