ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(設備室関連)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
機械室
材質
アクリル(グレー)
寸法(mm)
50×150×2厚
注文コード
20639632
品番
RS4-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
文字内容・材質・寸法
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
機械室
取付方式
裏接着テープ付
材質
アクリル(グレー)
トラスコ品番
747-3478
寸法(mm)
50×150×2厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示