ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(設備室関連)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20639815
品番
RS6-40
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
ボイラー室
取付方式
裏接着テープ付
材質
アルミ(ヘアライン)
トラスコ品番
747-6086
寸法(mm)
50×150×2厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
41