ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名表示板(設備室関連)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20639885
品番
RS7-40
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
ボイラー室
材質
アルミ(ヘアライン)
トラスコ品番
747-7368
寸法(mm)
80×240×3厚
仕様
平付金具専用、片面表示
質量(g)
160