室名表示板

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20640068 品番 RS1-50
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
文字内容休憩室 取付方式裏接着テープ付 材質アクリル(白) 寸法(mm)50×150×2厚 仕様裏接着テープ付、片面表示 トラスコ品番746-9781 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20639973
2020-03-18
用途:
公民館のリフォームをしたのでその表示用
農・林・水産業

隣り合わせの部屋など複数購入したが サイズ フォントが同じですっきりきれいになりました

対象商品:
20641793
2019-05-18
用途:
湯沸室のドア
ゴールドスター株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

探していましたが、良いのがあり、応接室・トイレ同時に購入しました。
サイズの種類があればなおいいですね。

対象商品:
20639973
2018-04-23
用途:
内部の案内に
サービス業

コストパフォーマンスが良いです。社内内部用なので、薄くて貼りやすく重宝しています。

対象商品:
20640122
2017-08-17
用途:
看板
かずき設計企画  様

とくかく遅い 一緒に頼んだ物は届いたのに8月21日発送は遅すぎ!!
とにかく早くしてほしい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする