曜日別特売
RS1-56 室名表示板 ユニット 20640104

室名表示板

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)50×150×2厚
文字内容所長室
材質アクリル(白)
内容量1枚注文コード20640104品番RS1-56
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
文字内容所長室取付方式裏接着テープ付材質アクリル(白)寸法(mm)50×150×2厚仕様裏接着テープ付、片面表示トラスコ品番746-9845質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20639973
2020-03-18
用途: 公民館のリフォームをしたのでその表示用
農・林・水産業

隣り合わせの部屋など複数購入したが サイズ フォントが同じですっきりきれいになりました

対象商品 : 20641793
2019-05-18
用途: 湯沸室のドア
ゴールドスター株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

探していましたが、良いのがあり、応接室・トイレ同時に購入しました。
サイズの種類があればなおいいですね。

対象商品 : 20639973
2018-04-23
用途: 内部の案内に
サービス業

コストパフォーマンスが良いです。社内内部用なので、薄くて貼りやすく重宝しています。

対象商品 : 20640122
2017-08-17
用途: 看板
かずき設計企画 

とくかく遅い 一緒に頼んだ物は届いたのに8月21日発送は遅すぎ!!
とにかく早くしてほしい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする