MRO-200DG ディスクグラインダ モノタロウ 20642922 MRO-200DG ディスクグラインダ モノタロウ 20642922 MRO-200DG ディスクグラインダ モノタロウ 20642922 MRO-200DG ディスクグラインダ モノタロウ 20642922 MRO-200DG ディスクグラインダ モノタロウ 20642922 MRO-200DG ディスクグラインダ モノタロウ 20642922

ディスクグラインダ

(150件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20642922 品番MRO-200DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端工具の砥石や刃物を換えることで、金属やコンクリートの研磨、切断と幅広く活躍するディスクグラインダーです。AC電源なので、安定したパワーを発揮します。ハンドルも付いてますので安定した作業が可能です。

電源(V)AC100 コード長さ(m)2 用途金属のバリ取り・研磨・研削等。 付属品フランジレンチ、ハンドル、砥石用カバー 仕様二重絶縁 質量(kg)1.8 消費電力(W)670 最大出力(W)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電流(A)6.9 定格周波数(Hz)50/60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約278×115×107 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)58 定格時間(分)30 材質(ボディ)樹脂 ねじサイズ(スピンドル)M10
取扱説明書:(3.4MB)
注意
※切断砥石を使用する場合は、切断砥石用カバーをご使用ください。(切断砥石用カバーは別売品です。別途お買い求めください。)
※砥石の取替え、試運転は、法・規則で定められた特別教育を受けた方におこなわせてください。
砥石は別売です。
※色味が若干変更になる可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20642922 MRO-200DG 62793447 G650-JP 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER 1台 5,898 税込6,488 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20642922 MRO-200DG 69557575 SDG-700AC ディスクグラインダー700W SK11 ディスクグラインダー700W SK11 1台 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:528541728

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 150
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
DIYで使用
製造業

日曜工作時に使用。可もなく不可もなく使いやすいです。

対象商品:
20642922
2023-03-20
用途:
金属研磨 カッテング
その他業種

価格より以上に働くので文句なし、耐久性がながい事を期待して使用中です。

対象商品:
20642922
2022-09-20
用途:
金属の切断、研磨その他

金属加工の中でいろいろな道具がある中で、このグラインダーはいろいろな用途に使えて、利用価値が高いと言えます。2台目として購入しましたが、価格も手ごろで問題ありません。

対象商品:
20642922
2022-09-11
用途:
マルチに使えます。
株式会社本多事務所 様

予備のカーボンブラシ付きでした。1万円弱のメーカー品買うなら断然こっちでしょう。

対象商品:
20642922
2022-07-13
用途:
溶接の盛り上がりを削る
製造業

かなり、お買い得な品物だと感じてます。 トルクが少し弱い感じはありますが、金額を考えれば充分に良いサンダーだと思います。

対象商品:
20642922
2022-11-08
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品:
20642922
2022-08-03
用途:
鉄板切断や研磨

以前ホームセンターで購入したのが壊れました。滅多に使わないんですが、やはり必要なので購入、使用頻度も少ないので試しに購入しました。使い心地は問題ないです。長く持ってくれればありがたいですね。

対象商品:
20642922
2022-07-26
用途:
カメラ切断時使用
木村歯科医院 様 (製造業)

撮影レンズ改造のためにカメラ切断に使用している。必要十分な機能を備えている。コストパフォーマンス高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする