PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀イオン防臭・吸汗・速乾五本指靴下 810K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
20642983
品番
810K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
色
黒
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
3足
特性
抗菌、消臭、吸汗、速乾
用途
安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
20