29型 セシルポット アップルウェアー 20643044

セシルポット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アッシュブラウン
容量(L)10
内容量1個注文コード20643044品番29型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

草花の寄せ植えや中低木などを植え付けしやすい中深タイプ。安定感のある寸胴型なので、土容量もたっぷり。シンプルなフォルムにさりげなく装飾を施すことで、植物をエレガントに飾れます。手作り感のあるフランジまわりや、陶器鉢のような表面仕上げが特徴です。

容量(L)10アッシュブラウン寸法(mm)Φ290×260規格(型)29型スタッキング高さ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20643053
2021-05-15
用途: 紫陽花の植え付け
サービス業

安定感がありしっかりしてます。この大きさはホームセンターではなかなかみつかりません。

対象商品 : 20643062
2020-10-09
用途: ガーデニング
教育・研究機関

お値段の割に高級感があります。幅と高さのバランスが良く、安定感があります。

対象商品 : 20643053
2019-06-15
用途: 公園でのボランティア植栽のため
製造業

大きくて安いポットを探していたので、満足しています。
一点残念だったのは、ポットの底にスペーサーが立っていて、号数を合わせて購入していた黒ポットが入りませんでした。
スペーサーを切って強引に入れました。
耐候性、耐衝撃性などは今からですが、2年程度持って欲しいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする