曜日別特売
24型LOW 受皿付きスタンド アップルウェアー 20643078

受皿付きスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
寸法(mm)上面Φ240×底面Φ300×125
内容量1個注文コード20643078品番24型LOW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

シャープなフォルムに彫刻を施した斬新なデザイン。植木鉢をのせて使用すれば高低差のあるお洒落な演出が楽しめます。受皿付きなので玄関先やベランダなどの地面を汚さずに植物が飾れます。また、奥行き30cmの階段スペースにも設置できるサイズです。

ホワイト寸法(mm)上面Φ240×底面Φ300×125耐荷重(kg)20スタッキング高さ(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-30
用途: 室内での観葉植物に利用しています。
その他業種

植物の位置が床より高くなるので、近くに寄っても植物に触ることなく、傷つけることがなくなりました。また一段高いので景観もよくなりました。受け皿にもなっており、背丈の大きい観葉植物はないので、重宝しています。掃除で移動する時、植物を乗せたまま一緒に抱えると、カットされた部分が鋭いので痛いです。丸みを付けて頂けると更に良かったと思います。

対象商品 : 20643087
2022-01-31
用途: 犬の給餌の際に。
卸売・小売業

本来は植木鉢用ですが、犬のフードや水の器を置く台として重宝しております。皿から水がこぼれても受け皿が水を受けるので床が濡れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする