受皿付きスタンド

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20643105 品番 21型MID
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

シャープなフォルムに彫刻を施した斬新なデザイン。植木鉢をのせて使用すれば高低差のあるお洒落な演出が楽しめます。受皿付きなので玄関先やベランダなどの地面を汚さずに植物が飾れます。また、奥行き30cmの階段スペースにも設置できるサイズです。

ダークブラウン 寸法(mm)上面Φ210×底面Φ300×215 耐荷重(kg)15 スタッキング高さ(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-30
用途:
室内での観葉植物に利用しています。
その他業種

植物の位置が床より高くなるので、近くに寄っても植物に触ることなく、傷つけることがなくなりました。また一段高いので景観もよくなりました。受け皿にもなっており、背丈の大きい観葉植物はないので、重宝しています。掃除で移動する時、植物を乗せたまま一緒に抱えると、カットされた部分が鋭いので痛いです。丸みを付けて頂けると更に良かったと思います。

対象商品:
20643087
2022-01-31
用途:
犬の給餌の際に。
卸売・小売業

本来は植木鉢用ですが、犬のフードや水の器を置く台として重宝しております。皿から水がこぼれても受け皿が水を受けるので床が濡れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする