GANZ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20644006 品番 GANZ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カーボンラインでかっこいい!スタイリッシュなデザインでどんな服にも合わせやすい。

サイズ(cm)25 ホワイト/カーボン 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)約360 材質(先芯)鋼鉄 足幅(cm)約10 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※標準質量は26cm片足の場合の質量です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20644042
2021-08-20
用途:
作業用に。
ホクシン工業株式会社 様

サイズはちょうどでデザインも良い方かな。悪いとこをあげるならちょっと紐が長いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする