ZAGU(ザグ)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20644103 品番 209606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

通気性、耐久性に優れたパーミア生地使用。タッチパネル対応のメカニックグローブです!迷彩柄でカッコいい!(柄は商品によって異なります。ご了承ください。)

サイズ3L トラスコ品番829-1054 材質ポリエステル ポリウレタン カモフラ 質量(g)90 入数(双)1 機能耐久性・通気性、タッチパネル対応 全長(cm)23 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)22.6 手の平幅(cm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20644094
2023-09-12
用途:
いろいろな作業時
その他業種

こういった製品では機能優先で見た目はあまり重視されていない物が多い印象のなか、機能を犠牲にせずにデザインにも振った良い製品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20644085
2017-12-09
用途:
射撃、演習、草刈り、重量物の運搬作業等。
陸上自衛隊 様 (その他業種)

職業が自衛隊なので、迷彩のLサイズを選びました。射撃、演習、草刈り、重量物の運搬作業等あらゆる場面で使用しています。
 耐久性はもちろん、グリップ力も良く、雨で濡れても乾きやすい、デザイン,コストパフォーマンス的にも最高だと思いました。
 次回も購入を考えています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする