ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 革手袋
ミタニコーポレーションの 豚革手袋
#195お買得ブタレンジャー(3双入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3双)
注文コード
20644112
品番
#195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ブタ皮手袋お買得3双タイプ。アテ付で強度アップ!マジックバンドも付いており、ガッチリフィット!
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚革
加工
特に無し
機能
耐久性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
3
トラスコ品番
836-5825
色(手首部)
赤