#195お買得ブタレンジャー(3双入)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(3双) 注文コード 20644128 品番 #195
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ブタ皮手袋お買得3双タイプ。アテ付で強度アップ!マジックバンドも付いており、ガッチリフィット!

サイズL 全長(cm)21.5 中指長(cm)9.1 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)22 材質豚革 加工特に無し 機能耐久性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)3 トラスコ品番836-5826 色(手首部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20644128
2017-02-02
用途:
造園作業
株式会社明和 様 (サービス業)

これが一番耐久性があり、フィットすると作業員から評判が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする