#175お買得ブタ甲メリマジック(3双入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3双) 注文コード 20644155 品番 #175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ブタ皮手袋お買得3双タイプ。甲メリヤス生地で通気性も抜群!マジックバンドも付いており、ガッチリフィット!

サイズL 全長(cm)21.5 中指長(cm)9.1 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)23 材質豚革 綿 手の甲:赤 加工甲メリヤス 機能通気性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)3 トラスコ品番836-5829

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
草刈り、山の作業など
農・林・水産業

今迄、色々な革手を使ってきましたが、今はこれ一本です。皮が柔らかく新品状態でも、直ぐに手になじむ点が良いですね。また、甲の布時は顔の汗を拭くのにも役に立っています。勿論、通気性が目的であることは判っていますが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする