曜日別特売
TR-4947 立つんです!しゃもじ 和平フレイズ 20645004

 

TR-4947 立つんです!しゃもじ 和平フレイズ 20645004
TR-4947 立つんです!しゃもじ 和平フレイズ 20645004
TR-4947 立つんです!しゃもじ 和平フレイズ 20645004
TR-4947 立つんです!しゃもじ 和平フレイズ 20645004

立つんです!しゃもじ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20645004品番TR-4947
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

持ち手がスタンドになる自立式しゃもじ。
立てて置けるから衛生的。
表面に細かい凸凹があるダブルエンボス加工でご飯がくっつきにくい。
すくう部分はスプーン形状で、ご飯を優しく盛る事が出来ます。

材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×41×200耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20645013
2018-01-20
用途: 炊飯器用
建設業・工事業

他の商品も使って見たが値段の割に長持ちするのでリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする