和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
ハンディランチポット300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20645117
品番
FLR-6858
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体二重断熱構造に付き。
温かい料理や、冷たい料理をそのまま持ち運べます。
蓋が適切に開く弁付です。
内面セラミック加工にて色も付きにくくお手入れも簡単です。
色
オレンジ
容量(mL)
300
材質
本体:ステンレス(内面セラミック加工)、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(cm)
約8.8Φ×11.5