ハンディランチポット300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20645126 品番FLR-6859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体二重断熱構造に付き。
温かい料理や、冷たい料理をそのまま持ち運べます。
蓋が適切に開く弁付です。
内面セラミック加工にて色も付きにくくお手入れも簡単です。

グリーン 容量(mL)300 材質本体:ステンレス(内面セラミック加工)、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(cm)約8.8Φ×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする