MHG-130 マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付 RELIEF 20645363

MHG-130 マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付 RELIEF 20645363 MHG-130 マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付 RELIEF 20645363 MHG-130 マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付 RELIEF 20645363 MHG-130 マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付 RELIEF 20645363

マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20645363 品番MHG-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

作業に合わせて回転数を変えることができる無段変速機能つき。フレキシブルシャフトを使用して、Φ2.35mm・Φ3.0mmの各種先端工具が取付け可能。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)5000〜10000、(60Hz)3000〜9500
※無負荷回転数(無段変速)は電源周波数により変動します。
用途
小物部品や刃物などの研削・研磨に。
フレキシブルシャフトを使ってガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・貴金属・樹脂・木材などの模様彫り、文字彫刻から金属のバリ取り・金属加工、研磨作業、切断作業などあらゆるプロ作業からホビー作業まで幅広く使用できます。
チャック能力(mm)2.35、3.0 砥石寸法(Φmm)外径75 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径10 電源(V)AC100 50/60Hz 電流(A)1.5 定格消費電力(W)130 コード長さ(m)1.8(アースクリップ付き) 本体外形寸法(mm)約210×120×155 寸法(mm)フレキシブルシャフト(全長:1050×Φ8、グリップ部:Φ20)、ファイバーホイール:Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径) 付属品お試し用先端ビット/砥石・ダイヤビット・筒型ブラシ、粉塵防止カバー、レンチ、スパナ、予備カーボンブラシ 絶縁方式二重絶縁 粒度100 本体質量(kg)2.9(コード含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20645363 MHG-130 25887515 MHG-001 マルチホビーグラインダー RELIEF マルチホビーグラインダー RELIEF 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20645363
2023-03-23
用途:
小物品部品研磨バフ作業
その他業種

使用頻度は少ないが極小金属部品の研磨仕上げ等に最適です
回転速度調整できるのが最高に良い

対象商品:
20645363
2018-05-15
用途:
刃の研ぎ等に使っています。
遠州商工 様 (卸売・小売業)

一番目はコンパクトで良いです。
二番目はスピードコントローラーが付いているので使いやすいです。
三番目はフレキシブルシャフトが付いているので色々な事に使えます。
この機能でこの値段はGOODです。

対象商品:
20645363
2017-08-12
用途:
時計ケースの研磨

別売りのフェルトバフを取り付け腕時計のケース研磨に使用しています。
作動音が思ったよりも大きいですが、ホビーユースでは十分な性能になると思います。

対象商品:
20645363
2017-07-18
用途:
趣味の木工・工具の手入れ
後藤花店 様 (卸売・小売業)

趣味に使うものなので、順調に使えております。
何より安いので助かります。

対象商品:
20645363
2016-11-24
用途:
使用勝手が良いです。
製造業

安価で購入できましたが、なかなか使用頻度も高く使い勝手も
抜群で、何より場所を取らない大きさが気に入っています。
フレキシブルシャフトがスグレモノでこれはあると便利ですよ。

対象商品:
20645363
2016-06-11
用途:
小物部品の研磨
教育・研究機関

このサイズのグラインダーであれば,消費電力も高いためパワフルな部類に入ります.回転数ダイヤルを最小値に設定しても,予想していたより回転数が高かったですが,振動も騒音も少なくて使用し易いです.
本体を真上から俯瞰した際,台座とモーター部が若干斜めに取付けられていたので,星-1点としました(使用には全く問題ありません).
フレキシャフトも附属して,この価格でこの性能はお買い得だと感じました.

5人が参考にしています
対象商品:
20645363
2018-05-31
用途:
刃物の研磨
桜井紙器製作所 様

いまいちパワーがない
強く当てると回転が止まりそうになってしまい
チョビチョビ削るしかない・・・

対象商品:
20645363
2016-04-25
用途:
釣具などに使う小パーツの加工

やはりホビーグラインダーの名の通り小さくてジャマにならなくてよかった。さすがに小さいモーターなので気合入れての加工では直ぐにモーターが熱を持ちやすく定格20分も気をつけないと。フレキシブルシャフトがバフかけなどで以外に(失礼!)使いやすかった。ただ、フレキ側の砥石はキッチリ締まっていたが反対側は全然締まっておらずいきなりスイッチ入れて回転させなくてよかった。回転する、させて使う道具は出荷時にしっかり点検して出荷して欲しいと切実に感じたので★2つ評価にさせてもらいました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする