曜日別特売
HA-3MS-KET3S2 平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所 20647226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行ハンド HAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)26注文コード20647226品番HA-3MS-KET3S2
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。
取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。
2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。

動作ストローク(mm)26シリンダー径(Φmm)25質量(kg)0.58センサー無接点3芯・2個大きさ3MS種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーロッド径(Φmm)14潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)10.8/回ポート径M5最適把持力(N)50~100駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする