曜日別特売
HLC-16AS-ET3LS2 薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所 20647917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個動作ストローク(mm)40注文コード20647917品番HLC-16AS-ET3LS2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

リニアガイドの薄型ロングストローク。
薄型で開閉ストロークが大きい。
薄型・高トルクのダブルピストン方式。
リニアガイド採用により、耐久性UP。
リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
取り付けしやすい正面貫通穴

動作ストローク(mm)40シリンダー径(Φmm)16×2質量(kg)0.71種類ハンド寸法A(mm)116寸法D(mm)86寸法E(mm)-寸法B(mm)42寸法C(mm)2繰返し精度(mm)±0.03センサー無接点3芯・2個使用流体エアー大きさ16AS潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)16.1/回ポート径M5最適把持力(N)80~160駆動源(MPa)0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする