曜日別特売
HLC-25AS-ET3LS1 薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所 20648066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個動作ストローク(mm)60注文コード20648066品番HLC-25AS-ET3LS1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

リニアガイドの薄型ロングストローク。
薄型で開閉ストロークが大きい。
薄型・高トルクのダブルピストン方式。
リニアガイド採用により、耐久性UP。
リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
取り付けしやすい正面貫通穴

動作ストローク(mm)60シリンダー径(Φmm)25×2質量(kg)1.62種類ハンド寸法A(mm)152寸法D(mm)0寸法E(mm)122寸法B(mm)62寸法C(mm)2繰返し精度(mm)±0.03センサー無接点3芯・1個寸法N(mm)2使用流体エアー大きさ25AS潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)58.9/回ポート径M5最適把持力(N)200~350駆動源(MPa)0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする