HMF-20AS-ET3S2 小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所 20648818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)40注文コード20648818品番HMF-20AS-ET3S2
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小型・軽量・コンパクト。
全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。

動作ストローク(mm)40シリンダー径(Φmm)20×2質量(kg)0.9種類ハンド寸法H(mm)34寸法F(mm)56寸法D(mm)38寸法E(mm)9寸法B(mm)114寸法C(mm)56繰返し精度(mm)±0.1センサー無接点3芯・2個使用流体エアー大きさ20AS寸法I(mm)18寸法J(mm)20寸法G(mm)74寸法K(mm)9ロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)18.8/回寸法B'(mm)74ポート径M5最適把持力(N)100~250駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする