卓上丸鋸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20649107 品番TM-190A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。
持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。
PCベース採用で約5kg。

仕様
ターンテーブル回転範囲 左45〜0°、直角〜右45°
のこ刃傾斜角度範囲 垂直〜左45°
消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])約4500 電源(V)AC100 ノコ刃外径(Φmm)190 コード長さ(m)2 ノコ刃内径(Φmm)20 電流(A)6.3 用途木材・合板の切断に、各種角度切りに 付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm) 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 使用可能ノコ刃外径(mm)185〜190/内径20木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395 定格時間(分)30
注意
※木工用チップソー専用になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20649107
2018-09-09
用途:
木工事
合同会社マツダ電気 様

木材の切断しましたがキレイに切断できたので問題なく作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする