Clean Bell's キッチンクルー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20649125 品番 ♯8400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくいキッチンシューズです。
インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。
特殊配合の為、耐油性も抜群です。
靴の内部は、抗菌防臭加工。

サイズ(cm)22.5 ホワイト 足幅3E 用途食品工場・飲食店などで活躍します。 仕様中敷付 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム、EVA(ミッドソール) 標準質量(g/片足)250(26cm) 機能通気性、クッション性、耐油、耐滑、抗菌防臭 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インソール)ポリエステル、EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20649283
2019-09-30
用途:
ファミレスの洗い場

会社支給の物は、とても滑りやすく、すぐ壊れます。自腹でもみんなこれを使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする