曜日別特売
DF470DRTXB 充電式ドライバドリル マキタ 20649405

充電式ドライバドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード20649405品番DF470DRTXB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,700

DCブラシレスモータ+オールメタルギア採用で穴あけ・締付けの「快適」を絶妙なバランスで融合!

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5.0最大締付トルク(N・m)48回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)45バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65、フック、バッテリーBL1450×2、充電器DC18RC、ケース仕様ライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用、キーレスチャック、締付力16段階作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約1300コ/(ネジ締め)Φ6×75mmSPF(高速時):約270コ、Φ9×75mmSPF(低速時):約130コ質量(kg)1.6(バッテリー含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20649405
2017-02-20
用途: ビスの打ち込み
株式会社石井組

締め付けトルクの調整があり、ビスのサイズに合った(母材にあった)管理ができて、ビスの頭をなめることがなく、良いです。
結構パワフル(持続性)で、さすが5A(アンペア)です。バランスも良い

対象商品 : 00763595
2016-03-16
用途: 愚問 この筆問やめてください~めんどうです ドライバ、ドリルです!!!
株式会社 uotec

やはりマキタが使いやすいです
もう少しコンパクトになるとよいかな~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする