2002-0016 細口試薬びん NALGENE(ナルゲン) 20649475

細口試薬びん

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) 容量(mL)500 容量(満杯)(mL)500 注文コード20649475 品番2002-0016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は容量など17種類から選べます 他の種類を見る

中栓なし

容量(mL)500 TGK品番602-21-11-10 材質本体/ LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) 高さ(mm)170 容量(満杯)(mL)500 胴径(Φmm)Φ73 アズワン品番1-2688-08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20649475 2002-0016 20846552 2002-0016 細口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン) 細口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン) 1パック(12本) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02932176
2023-03-16
用途:
液体の保管用として

ナルゲン製品は約30年愛用してまして、今回初めての細口です。使いやすく漏れも無く、飛行機の気圧でも漏れずにとても満足しています。今直ぐは追加購入しませんが、多分また購入すると思います。

対象商品:
02932151
2017-01-22
用途:
アルコールストーブの燃料入れ
その他業種

キャンプで使うアルコールストーブの燃料入れにちょうどよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする