※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の びん/容器類
NALGENE(ナルゲン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
透明角びん PC製
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
20649527
品番
2015-0060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,580
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(mL)
60
TGK品番
602-21-11-42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×41×83
仕様
キャップ材質:PP
材質(本体)
PC
材質(キャップ)
PP